SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 200 A, 3-polig, 65 kA, TM, FTAM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA53206EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949078210
Sonepar Artikelnummer
120946569
Hersteller Artikelnummer
3VA53206EC311AA0
Hersteller Typ
3VA5320-6EC31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA53206EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250 .. 2500 A
Verlustleistung:
38 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.200 kg
- Schaltvermögensklasse H 65kA @ 480 V
- 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM
- Bemessungsstrom In=200A
- Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In UL489 SB (NAVAL)
- Betriebstemperatur bis 50 GRAD CEL.
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz.
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen.
Leistungsschalter 3VA5
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


