SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 200 A, 3-polig, ETU3, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA63201MS310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948864531
Sonepar Artikelnummer
120607227
Hersteller Artikelnummer
3VA63201MS310AA0
Hersteller Typ
3VA6320-1MS31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA63201MS310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 .. 3000 A
Verlustleistung:
18 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.500 kg
- Modell: 3VA6 UL Frame 400 3-polig
- Starterschutz: ETU310M, I, In=200A ohne Überlastschutz
- Kurzschlussschutz: Ii=3...15 x In
- Montageoptionen: Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Installation: Weltweit einsetzbar gemäß IEC- und UL-Standard
- Flexibilität: Diverse Bemessungsdauerströme verfügbar
- Einfache und schnelle Montage durch modulares Zubehör
- Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen durch unterschiedliche Baureihen
- Kompakte Bauweise spart Platz in elektrischen Installationen
- Weltweite Nutzungsmöglichkeiten dank Einhaltung internationaler Standards
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für elektrische Motoren
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 3-polig
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 mit UL-Zulassung bietet effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


