Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 200 A, 4-polig, 100 kA, TM, ATAM, ohne Ansc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 200 A, 4-polig, 100 kA, TM, ATAM, ohne Ansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA53207EF410AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 200 .. 250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949065364

Sonepar Artikelnummer

120952094

Hersteller Artikelnummer

3VA53207EF410AA0

Hersteller Typ

3VA5320-7EF41-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA53207EF410AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

200 .. 250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250 .. 2500 A

Verlustleistung:

38 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

6.820 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480 V
    • 4-polig
    • Anlagenschutz TM240, ATAM
    • Bemessungsstrom In=200A
    • Überlastschutz Ir=160A ...200A
    • Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
    • NLeiter ungeschützt ohne Anschluss
    • Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Weltweit einsetzbar durch Erfüllung der IEC- und UL-Standards.
    • Einfache Montage dank modularer und einheitlicher Zubehörteile für alle Baugrößen und Baureihen.
    • Optimaler Schutz für Anlagen in Überlast- und Kurzschlussfällen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie