SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 250 A, 2-polig, 35 kA, TM, FTAM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA53255EC610AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949092858
Sonepar Artikelnummer
120945904
Hersteller Artikelnummer
3VA53255EC610AA0
Hersteller Typ
3VA5325-5EC61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA53255EC610AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250 .. 2500 A
Verlustleistung:
39 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.950 kg
- Rahmen: 400
- Schaltvermögensklasse: M 35kA @ 480 V
- Polzahl: 2-polig
- Überlastschutz (Ir): 250A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz (Ii): 5...10 x In ohne Anschluss
- Verfügbare Varianten: 1-, 2-, 3- und 4-polige Ausführungen
- Bemessungsdauerstrom (In): 250A
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweit einsetzbar durch Erfüllung von IEC- und UL-Standards.
- Einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen.
- Optimale Sicherheit bei Überlast- und Kurzschlussereignissen.
Leistungsschalter 3VA5
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


