SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 250 A, 3-polig, 100 kA, ETU8, LIG, ohne Ans...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA63257KM310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948860427
Sonepar Artikelnummer
120607344
Hersteller Artikelnummer
3VA63257KM310AA0
Hersteller Typ
3VA6325-7KM31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA63257KM310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 .. 250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375 .. 3000 A
Verlustleistung:
27 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.300 kg
- Rahmen: 400
- Schaltvermögensklasse: C 100kA @ 480V
- Polzahl: 3-polig
- Anlagenschutz: ETU830
- Überlastschutz (In): 250A
- Kurzschlussschutz (Ii): 1,5...12 x In
- Erdschlussschutz (Ig): 0,2...1 x In
- tg: 0,05-0,8s ohne Anschluss
- Verfügbarkeit in 3- und 4-poliger Ausführung
- Vielseitige Verwendung durch Erfüllung von IEC- und UL-Standards weltweit.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen.
- Geringer Platzbedarf mit hoher Flexibilität und modularer Vielfalt.
- Effektiver Schutz für Anlagen durch zuverlässiges Abschalten bei Überlast und Kurzschluss.
Leistungsschalter 3VA6
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


