SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 3-polig, 200 kA, ETU320, LI, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA63400HL310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 150 .. 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949434634
Sonepar Artikelnummer
120946589
Hersteller Artikelnummer
3VA63400HL310AA0
Hersteller Typ
3VA6340-0HL31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA63400HL310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
150 .. 400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 .. 4800 A
Verlustleistung:
70 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.892 kg
- Rahmen: 400
- Schaltvermögensklasse: E 200 kA @ 480 V
- Polzahl: 3-polig
- Anlagenschutz: ETU320
- Überlastschutz: Ir=160A bei In=400A
- Kurzschlussschutz: Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Geeignet für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für den weltweiten Einsatz.
- Einfaches und modulares Zubehör, einheitlich für alle Größen und Baureihen.
- Optimale Lösung für alle Anwendungen im Bereich Anlagenschutz.
Leistungsschalter 3VA6
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


