Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 3-polig, 200 kA, ETU860, LSIG, ohne Anschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 3-polig, 200 kA, ETU860, LSIG, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA63400KQ310AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 150 .. 400 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949434917

Sonepar Artikelnummer

120953501

Hersteller Artikelnummer

3VA63400KQ310AA0

Hersteller Typ

3VA6340-0KQ31-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA63400KQ310AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

150 .. 400 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

240 .. 4000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

600 .. 4800 A

Verlustleistung:

70 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

5.300 kg

    Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse E 200 kA @ 480 V
    • 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG
    • Bemessungsstrom In=400A
    • Überlastschutz Ir=160A
    • Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In
    • N-Leiterschutz optional mit ext. CT bis 160%
    • Erdschlussschutz Ig=0,2... 1 x In
    • tg=0,05-0,8s ohne Anschluss
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
    • Modulares und einfach zu montierendes Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
    • Weltweite Einsetzbarkeit durch Erfüllung des IEC- und UL-Standards
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
    • Effektiver Schutz gegen Überlast und Kurzschluss
    • Einfache Montage dank durchdachtem Design

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie