SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 300 A, 4-polig, 35 kA, TM, ATAM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA53305EF412AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 300 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 240 .. 300 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624204847
Sonepar Artikelnummer
121121787
Hersteller Artikelnummer
3VA53305EF412AA0
Hersteller Typ
3VA5330-5EF41-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA53305EF412AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
300 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
240 .. 300 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 .. 3000 A
Verlustleistung:
70 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.820 kg
- Frame 400
- Schaltvermögensklasse M 35kA @ 480 V
- 4-polig
- Anlagenschutz TM240
- ATAM
- Überlastschutz In=300A
- 100%-rated Ir=240A ...300A
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- N-Leiter ungeschützt ohne Anschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen.
- Einheitliche Funktionalitäten für alle Bauarten der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Optimale Lösungen für verschiedene Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA5 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


