SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 300 A, 4-polig, 35 kA, TM, FTAM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA53305EC412AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 300 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 300 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624204861
Sonepar Artikelnummer
121121420
Hersteller Artikelnummer
3VA53305EC412AA0
Hersteller Typ
3VA5330-5EC41-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA53305EC412AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
300 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
300 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 .. 3000 A
Verlustleistung:
70 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.820 kg
- Frame 400, Schaltvermögensklasse M
- 35kA @ 480 V, 4-polig
- Anlagenschutz TM230, FTAM
- Überlastschutz, 100%-rated Ir=300A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- N-Leiter ungeschützt ohne Anschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz
- Modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen
- Setzt Maßstäbe in Flexibilität und Nutzungsmöglichkeiten
- Ein System für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA5 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


