Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 350 A, 3-polig, 100 kA, TM, ATAM, ohne Ansc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 350 A, 3-polig, 100 kA, TM, ATAM, ohne Ansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA53357EF310AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 350 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 280 .. 350 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949072010

Sonepar Artikelnummer

120950285

Hersteller Artikelnummer

3VA53357EF310AA0

Hersteller Typ

3VA5335-7EF31-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA53357EF310AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

350 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

280 .. 350 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1750 .. 3500 A

Verlustleistung:

71 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

5.200 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 400

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall und erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480 V
    • 3-polig
    • Anlagenschutz TM240, ATAM
    • Bemessungsstrom In=350A
    • Überlastschutz Ir=280A ... 350A
    • Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss
    • Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3- und 4-polig
    • Modularer und einfach zu montierender Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität: Hohe Modularität und Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch Erfüllung von IEC- und UL-Standards.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
    • Ein System für alle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie