SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 350 A, 4-polig, 65 kA, TM, ATAM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA53356GF412AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 350 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 280 .. 350 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624204649
Sonepar Artikelnummer
121121655
Hersteller Artikelnummer
3VA53356GF412AA0
Hersteller Typ
3VA5335-6GF41-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA53356GF412AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
350 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
280 .. 350 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1750 .. 3500 A
Verlustleistung:
71 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.820 kg
- Rahmen 400
- Schaltvermögensklasse H 65kA @ 480 V
- 4-polig
- Anlagenschutz TM240, ATAM
- Überlastschutz In=350A, 100%-rated Ir=280A ...350A
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- N-Leiterschutz 1 ohne Anschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Erfüllt sowohl IEC-Standard als auch UL-Standard für weltweiten Einsatz.
- Schnelle und einfache Montage dank des einheitlichen Zubehörs.
- Für alle Anwendungen geeignet – ein System für alle Anforderungen.
Leistungsschalter 3VA5 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


