Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 4-polig, 200 kA, ETU350, LSI, ohne Anschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 400, 4-polig, 200 kA, ETU350, LSI, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA63400HN410AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 150 .. 400 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949435129

Sonepar Artikelnummer

120945765

Hersteller Artikelnummer

3VA63400HN410AA0

Hersteller Typ

3VA6340-0HN41-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA63400HN410AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

150 .. 400 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

4

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

600 .. 4000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4800 A

Verlustleistung:

70 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

6.900 kg

    Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse E 200 kA @ 480 V
    • 4-polig
    • Anlagenschutz ETU350, LSI
    • Bemessungsstrom In=400A
    • Überlastschutz Ir=160A
    • Kurzschlussschutz Isd=1,5... 10 x Ir
    • Ii=12 x In
    • N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%)
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung

    Kunden Vorteile:

    • Modularität und umfangreiche Zubehöroptionen für alle Größen und Baureihen
    • Weltweite Anwendbarkeit durch Erfüllung sowohl IEC- als auch UL-Standards
    • Platzsparendes Design mit hoher Flexibilität
    • Einfach zu montieren und zu bedienen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie