SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 600, 400 A, 3-polig, TM, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA54400MH310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949067306
Sonepar Artikelnummer
120945752
Hersteller Artikelnummer
3VA54400MH310AA0
Hersteller Typ
3VA5440-0MH31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA54400MH310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400 .. 4800 A
Verlustleistung:
120 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.730 kg
- Starterschutz TM120M, AM
- Bemessungsstrom In=400A
- Kurzschlussschutz Ii=6...12 x In
- 3-polige Ausführung
- UL- und IEC-Standard konform
- Modulares, einfach zu montierendes Zubehör
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einfache Montage und Nutzung für weltweit eingesetzte Anlagen.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 600 3polig
Der kompakt ausgelegte Leistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


