SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 600, 400 A, 4-polig, 100 kA, ETU8, LIG, ohne Ans...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA64407KM410AA0
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948863060
Sonepar Artikelnummer
120607611
Hersteller Artikelnummer
3VA64407KM410AA0
Hersteller Typ
3VA6440-7KM41-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA64407KM410AA0
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.900 kg
- Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU830
- Überlastschutz Ir=160A...400A
- Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In
- Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In
- TG=0,05-0,8s ohne Anschluss
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Weltweite Einsetzbarkeit aufgrund der Erfüllung des IEC- und UL-Standards
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Geeignet für Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA
Leistungsschalter 3VA6 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


