SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 600, 400 A, 4-polig, 100 kA, ETU8, LSIG, ohne An...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA64407KQ410AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 150 .. 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948862988
Sonepar Artikelnummer
120607619
Hersteller Artikelnummer
3VA64407KQ410AA0
Hersteller Typ
3VA6440-7KQ41-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA64407KQ410AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
150 .. 400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240 .. 4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 .. 4800 A
Verlustleistung:
70 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.900 kg
- Rahmen: 600
- Schaltvermögensklasse: C 100kA @ 480V
- Polzahl: 4-polig
- Anlagenschutz: ETU860, LSIG
- Nennstrom (In): 400A
- Überlastschutz (Ir): 160A...400A
- Kurzschlussschutz (Isd): 0,6..10x In
- Interner Kurzschlussstrom (Ii): 1,5..12x In
- N-Leiterschutz: einstellbar (OFF, bis 160%)
- Erdschlussschutz (Ig): 0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss
- Verfügbare Ausführungen: 3- und 4-polig mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen
- Modularität und Flexibilität bei geringem Platzbedarf.
- Einfache Montage und einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Weltweite Nutzung durch die Einhaltung von IEC- und UL-Standards.
- Hohe Sicherheitsstandards durch effektiven Anlagenschutz.
- Kompakt und effektiv für verschiedene Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA6 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall und erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


