SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 600, 450 A, 3-polig, 100 kA, TM, FTAM, ohne Ansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA54457EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 450 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 450 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949067795
Sonepar Artikelnummer
120946400
Hersteller Artikelnummer
3VA54457EC311AA0
Hersteller Typ
3VA5445-7EC31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA54457EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
450 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
450 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2250 .. 4500 A
Verlustleistung:
99 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.200 kg
- Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480 V
- 3-polig
- Anlagenschutz TM230, FTAM
- Bemessungsstrom In=450A
- Überlastschutz Ir=450A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- UL489 SB (NAVAL)
- Betriebstemperatur bis 50 GRAD CEL.
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Erfüllung der internationalen Normen (IEC und UL) für weltweiten Einsatz
- Einfache Montage und einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Effektiver Schutz für Anlagen in verschiedenen Anwendungen
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 600
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


