SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 600, 500 A, 3-polig, TM, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA54501MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948806685
Sonepar Artikelnummer
120948514
Hersteller Artikelnummer
3VA54501MU310AA0
Hersteller Typ
3VA5450-1MU31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA54501MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 .. 3000 A
Verlustleistung:
120 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.200 kg
- Typ: Kompaktleistungsschalter 3VA5
- UL-Zulassung: Ja
- Bemessungsstrom: In=500A
- Überlastschutz: Kein
- Kurzschlussschutz: Ii=3...6 x In
- Polzahl: 3-polig
- Montageart: Festeinbau
- Modulares Zubehör: Einheitlich für alle Baureihen
- Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweit einsetzbar dank Erfüllung des IEC- und UL-Standards.
- Einfacher und schneller Einbau durch durchgängiges Zubehör.
- Optimale Lösung für die Absicherung von elektrischen Motoren.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 600 3polig
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 ist für den effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


