Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 600, 600 A, 3-polig, 100 kA, TM, FTAM, ohne Ansc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 600, 600 A, 3-polig, 100 kA, TM, FTAM, ohne Ansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA54607EC310AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 600 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949088714

Sonepar Artikelnummer

120952721

Hersteller Artikelnummer

3VA54607EC310AA0

Hersteller Typ

3VA5460-7EC31-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA54607EC310AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

600 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2400 .. 4800 A

Verlustleistung:

175 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

4.718 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 600

    Der kompakt Leistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall und erfüllt sowohl den IEC- als auch den UL-Standard.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480 V
    • 3-polig
    • Anlagenschutz TM230, FTAM
    • Bemessungsstrom In=600A
    • Überlastschutz Ir=600A fest eingestellt
    • Kurzschlussschutz Ii=4...8 x In ohne Anschluss
    • Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch Erfüllung internationaler Standards.
    • Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für sämtliche Baugrößen und Baureihen.
    • Effektiver Anlagenschutz gewährleistet durch sicheres Abschalten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie