SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 600, 600 A, 3-polig, TM, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA54601MH310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949052890
Sonepar Artikelnummer
120948449
Hersteller Artikelnummer
3VA54601MH310AA0
Hersteller Typ
3VA5460-1MH31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA54601MH310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4200 .. 6000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.200 kg
- Starterschutz TM120M, AM
- Nennstrom In=600A
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- 3-polige Ausführung
- UL-Zulassung
- Kompatibel mit IEC-Standard
- Modularer Zubehöransatz für einfache Montage
- Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten für Anlagen durch UL- und IEC-Konformität
- Einheitliche Funktionalitäten für alle Baugrößen und Baureihen
- Einfache Montage dank durchgängigem Zubehörsystem
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 600 3polig
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Starterschutz für elektrische Motoren und schützt gegen Kurzschluss.
Technische Details:
Kundennutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


