SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 600 A, 2-polig, 100 kA, TM, FTAM, beidseiti...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA55607EC660AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 600 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949446767
Sonepar Artikelnummer
120946758
Hersteller Artikelnummer
3VA55607EC660AA0
Hersteller Typ
3VA5560-7EC66-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA55607EC660AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000 .. 6000 A
Verlustleistung:
108 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
15.260 kg
- UL-Rahmen 800
- Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480 V
- 2-polig
- Anlagenschutz TM230, FTAM
- Bemessungsstrom In=600A
- Überlastschutz Ir=600A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- Beidseitig Kabelanschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch die Erfüllung sowohl des IEC- als auch des UL-Standards.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör, das einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen verfügbar ist.
- Optimale Lösung für alle Anwendungen durch das komplette System der Kompaktleistungsschalter 3VA.
Leistungsschalter 3VA5
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


