SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 600 A, 3-polig, 100 kA, ETU3, LSI, beidseit...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA65607HN360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 .. 600 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949440697
Sonepar Artikelnummer
120953052
Hersteller Artikelnummer
3VA65607HN360AA0
Hersteller Typ
3VA6560-7HN36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA65607HN360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 .. 600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
900 .. 7200 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
7200 A
Verlustleistung:
151 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
15.355 kg
- An error occurred during summarization.
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


