Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 600 A, 3-polig, 100 kA, ETU3, LSI, Schraube...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 600 A, 3-polig, 100 kA, ETU3, LSI, Schraube...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA65607HN322AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 .. 600 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949437772

Sonepar Artikelnummer

120950480

Hersteller Artikelnummer

3VA65607HN322AA0

Hersteller Typ

3VA6560-7HN32-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA65607HN322AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250 .. 600 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

900 .. 7200 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

7200 A

Verlustleistung:

151 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

13.300 kg

    Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480 V
    • 3-polig
    • Anlagenschutz ETU350, LSI
    • Überlastschutz In=600A
    • 100% rated Ir=240A ...600A
    • Kurzschlussschutz Isd=1,5... 12 x Ir
    • Ii=12 x In
    • Schraubenflachanschluss
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
    • Modular und einfach zu montierendes Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
    • Internationale Einsatzmöglichkeiten dank der Erfüllung des IEC- und UL-Standards
    • Einfache Montage und einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
    • Optimale Sicherheit durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie