SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 600 A, 3-polig, 100 kA, TM, FTAM, Schrauben...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA55607EC321AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 600 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949436324
Sonepar Artikelnummer
120947997
Hersteller Artikelnummer
3VA55607EC321AA0
Hersteller Typ
3VA5560-7EC32-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA55607EC321AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000 .. 6000 A
Verlustleistung:
162 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
13.362 kg
- Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480 V
- 3-polig mit Anlagenschutz TM230 und FTAM
- Bemessungsstrom In=600A
- Überlastschutz Ir=600A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In UL489 SB (NAVAL)
- Arbeitstemperatur bis 50 Grad Celsius
- Schraubenflachanschluss
- Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Einfache Montage durch modulares Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
- Ein System für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


