Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 600 A, 3-polig, TM, AM, beidseitig Kabelans...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 600 A, 3-polig, TM, AM, beidseitig Kabelans...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA55601MH360AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949439646

Sonepar Artikelnummer

120945778

Hersteller Artikelnummer

3VA55601MH360AA0

Hersteller Typ

3VA5560-1MH36-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA55601MH360AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4800 .. 9600 A

Verlustleistung:

120 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

15.260 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss und ist UL-zugelassen.

    Technische Details:

    • Max. Kurzschl-Ausschaltvermögen: 100 kA@480 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Starterschutz: TM120M, AM
    • Nennstrom: In=600A ohne Überlastschutz
    • Kurzschlussschutz: Ii=8...16 x In beidseitig
    • Kabelanschluss: Kompaktleistungsschalter
    • UL-Zulassung: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Geeignet für weltweiten Einsatz dank Erfüllung der IEC- und UL-Standards.
    • Einfach zu montierendes Zubehör ist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen.
    • Verfügbar in verschiedenen Bemessungsdauerströmen für Festeinbau.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie