Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 600 A, 3-polig, TM, AM, beidseitig Kabelans...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 600 A, 3-polig, TM, AM, beidseitig Kabelans...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA55600MH360AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949440154

Sonepar Artikelnummer

120952757

Hersteller Artikelnummer

3VA55600MH360AA0

Hersteller Typ

3VA5560-0MH36-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA55600MH360AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4800 .. 9600 A

Verlustleistung:

120 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

15.260 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Starterschutz für elektrische Motoren gegen Kurzschluss.

    Technische Details:

    • Max. Kurzschl-Ausschaltvermögen: 65 kA @ 480 V
    • Ausführung: 3-polig
    • Starterschutz: TM120M, AM
    • Nennstrom: In = 600A ohne Überlastschutz
    • Kurzschlussschutz: Ii = 3...15 x In beidseitig
    • Kabelanschluss: Kompaktleistungsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank Erfüllung des IEC- und UL-Standards.
    • Einfache Montage mit modularem und einheitlichem Zubehör für alle Baugrößen.
    • Umfassende Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie