Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 600 A, 4-polig, 100 kA, ETU8, LSIG, beidsei...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 600 A, 4-polig, 100 kA, ETU8, LSIG, beidsei...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA65607KQ460AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 .. 600 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949440604

Sonepar Artikelnummer

120950962

Hersteller Artikelnummer

3VA65607KQ460AA0

Hersteller Typ

3VA6560-7KQ46-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA65607KQ460AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250 .. 600 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Polzahl:

4

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

360 .. 7200 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

900 .. 7200 A

Verlustleistung:

151 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

20.089 kg

    Leistungsschalter 3VA6 UL

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480 V
    • 4-polig
    • Anlagenschutz ETU860, LSIG
    • Bemessungsstrom In=600A
    • Überlastschutz Ir=240A ...600A
    • Kurzschlussschutz Isd=0,6..12x In, Ii=1,5..12x In
    • N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 130%)
    • Erdschlussschutz Ig=0,2... 1 x In, tg=0,05-0,8s
    • beidseitig Kabelanschluss
    • verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung

    Kunden Vorteile:

    • Modularität und Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Erfüllung von IEC- und UL Standards für weltweiten Einsatz.
    • Einfache Montage dank durchgängiger und einheitlicher Zubehörlösungen.
    • Geeignet für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik.
    • Ein System, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie