Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 600 A, 4-polig, 65 kA, ETU3, LSI, Schrauben...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 600 A, 4-polig, 65 kA, ETU3, LSI, Schrauben...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA65606HN420AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 .. 600 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949437062

Sonepar Artikelnummer

120951295

Hersteller Artikelnummer

3VA65606HN420AA0

Hersteller Typ

3VA6560-6HN42-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA65606HN420AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

85 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250 .. 600 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

900 .. 7200 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

7200 A

Verlustleistung:

151 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

17.010 kg

    Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 bietet sicheren Anlagenschutz durch effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse H 65kA @ 480 V
    • 4-polig, Anlagenschutz ETU350
    • Überlastschutz Ir=240A ...600A
    • Kurzschlussschutz Isd=1,5... 12 x Ir, Ii=12 x In
    • N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%)
    • Schraubenflachanschluss
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
    • Geeignet für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik

    Kunden Vorteile:

    • Modularität und Flexibilität bei geringem Platzbedarf
    • Erfüllung von IEC- und UL-Standard für weltweiten Einsatz
    • Einheitliches und umfangreiches Zubehör für alle Baureihen
    • Ein System für alle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie