SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 600 A, 4-polig, 65 kA, ETU5, LSI, Schrauben...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA65606JP420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 .. 600 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949437048
Sonepar Artikelnummer
120950972
Hersteller Artikelnummer
3VA65606JP420AA0
Hersteller Typ
3VA6560-6JP42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA65606JP420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 .. 600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
360 .. 7200 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
900 .. 7200 A
Verlustleistung:
151 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
17.010 kg
- UL Frame 800
- Schaltvermögensklasse H 65kA @ 480 V
- 4-polig, Anlagenschutz ETU550
- LSI, In=600A
- Überlastschutz Ir=240A ...600A
- Kurzschlussschutz Isd=0,6..12x In, Ii=1,5..12x In
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 130%)
- Schraubenflachanschluss
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz.
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung für flexible Montageoptionen.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Ein System für alle Anwendungen mit durchgängig nutzbaren Funktionalitäten.
Leistungsschalter 3VA6
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 ist für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


