Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 700 A, 2-polig, 65 kA, TM, FTAM, Schraubenf...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 700 A, 2-polig, 65 kA, TM, FTAM, Schraubenf...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA55706EC620AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 700 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 700 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949436201

Sonepar Artikelnummer

120950645

Hersteller Artikelnummer

3VA55706EC620AA0

Hersteller Typ

3VA5570-6EC62-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA55706EC620AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

700 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

700 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

2

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3500 .. 7000 A

Verlustleistung:

122 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

13.320 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800

    Der kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse H 65kA @ 480 V
    • 2-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM
    • Überlastschutz Ir=700A fest eingestellt
    • Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
    • Schraubenflachanschluss
    • Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
    • Verschiedene Bemessungsdauerströme für die Montage in Festeinbau

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz.
    • Modular und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen.
    • Eignet sich für alle Anwendungen mit durchgängig einheitlichen Funktionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie