SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 700 A, 3-polig, 35 kA, TM, FTAM, beidseitig...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA55705EC361AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 700 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 700 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Kabelklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949440093
Sonepar Artikelnummer
120947347
Hersteller Artikelnummer
3VA55705EC361AA0
Hersteller Typ
3VA5570-5EC36-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA55705EC361AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
700 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
700 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3500 .. 7000 A
Verlustleistung:
183 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
15.260 kg
- Schaltvermögensklasse: M 35kA @ 480 V
- Polanzahl: 3-polig
- Überlastschutz: Ir=700A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz: Ii=5...10 x In
- Norm: UL489 SB (NAVAL)
- Betriebstemperatur: 50 GRAD CEL.
- Kabelanschluss: beidseitig
- Montage: Festeinbau in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweite Einsatzfähigkeit durch Erfüllung sowohl des IEC- als auch des UL-Standards.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Ein System, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


