SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 700 A, 3-polig, 65 kA, TM, FTAM, Schraubenf...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA55706EC321AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 700 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 700 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949436362
Sonepar Artikelnummer
120949094
Hersteller Artikelnummer
3VA55706EC321AA0
Hersteller Typ
3VA5570-6EC32-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA55706EC321AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
700 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
700 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3500 .. 7000 A
Verlustleistung:
183 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
13.362 kg
- Schaltvermögensklasse H 65kA @ 480 V
- 3-polig
- Anlagenschutz TM230
- FTAM
- In=700A Überlastschutz Ir=700A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In UL489 SB (NAVAL)
- 50 GRAD CEL
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen.
- Ein System, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


