Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 700 A, 4-polig, 100 kA, TM, FTAM, beidseiti...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 700 A, 4-polig, 100 kA, TM, FTAM, beidseiti...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA55707GC460AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 700 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 700 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949439998

Sonepar Artikelnummer

120952292

Hersteller Artikelnummer

3VA55707GC460AA0

Hersteller Typ

3VA5570-7GC46-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA55707GC460AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

700 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

700 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3500 .. 7000 A

Verlustleistung:

183 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

19.409 kg

    Leistungsschalter 3VA5

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Frame 800 Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480 V
    • 4-polig
    • Anlagenschutz TM230, FTAM
    • Bemessungsstrom In=700A
    • Überlastschutz Ir=700A fest eingestellt
    • Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter
    • Beidseitig Kabelanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Weltweit einsetzbar dank Erfüllung sowohl des IEC- als auch des UL-Standards.
    • Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
    • Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie