SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 700 A, 4-polig, 65 kA, TM, FTAM, Schraubenf...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA55706GC420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 700 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 700 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949436287
Sonepar Artikelnummer
120945946
Hersteller Artikelnummer
3VA55706GC420AA0
Hersteller Typ
3VA5570-6GC42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA55706GC420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
700 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
700 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3500 .. 7000 A
Verlustleistung:
183 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
17.020 kg
- Frame: 800
- Schaltvermögensklasse: H 65kA @ 480 V
- Polzahl: 4-polig
- Anlagenschutz: TM230, FTAM
- Überlastschutz: Ir=700A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz: Ii=5...10 x In
- N-Leiter: 1 Schraubenflachanschluss
- Bis zu 4-polige Ausführungen mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen verfügbar
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz.
- Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Ein System, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Leistungsschalter 3VA5
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


