SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 800 A, 3-polig, 35 kA, TM, FTAM, beidseitig...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA55805EC361AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 800 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949440031
Sonepar Artikelnummer
120946603
Hersteller Artikelnummer
3VA55805EC361AA0
Hersteller Typ
3VA5580-5EC36-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA55805EC361AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4000 .. 8000 A
Verlustleistung:
210 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
17.660 kg
- Schaltvermögensklasse M 35kA @ 480 V
- 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM
- Bemessungsstrom In=800A, Überlastschutz Ir=800A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In UL489 SB (NAVAL)
- Temperaturbeständigkeit bis 50 Grad Celsius
- Beidseitiger Kabelanschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Effiziente Schutzmechanismen für Anlagenbetrieb
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


