Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 800 A, 3-polig, 65 kA, ETU3, LI, beidseitig...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 800 A, 3-polig, 65 kA, ETU3, LI, beidseitig...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA65806HL362AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 315 .. 800 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949441298

Sonepar Artikelnummer

120950167

Hersteller Artikelnummer

3VA65806HL362AA0

Hersteller Typ

3VA6580-6HL36-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA65806HL362AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

85 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

315 .. 800 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1200 .. 8000 A

Verlustleistung:

231 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

17.755 kg

    Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse: H 65kA @ 480 V
    • Anlagenschutz: ETU320, LI
    • Überlastschutz: In=800A
    • Rated Current: 100% rated Ir=315A ...800A
    • Kurzschlussschutz: Ii=1,5...10 x In
    • Kabelanschluss: beidseitig
    • Verfügbarkeit: 3- und 4-polige Ausführung
    • Montage: Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch Erfüllung von IEC- und UL-Standards.
    • Einfach zu montierendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
    • Effektiver Anlagenschutz durch zuverlässige Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie