Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 800 A, 3-polig, 65 kA, ETU5, LSIG, beidseit...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 800 A, 3-polig, 65 kA, ETU5, LSIG, beidseit...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA65806JQ362AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 315 .. 800 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949441212

Sonepar Artikelnummer

120944722

Hersteller Artikelnummer

3VA65806JQ362AA0

Hersteller Typ

3VA6580-6JQ36-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA65806JQ362AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

85 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

315 .. 800 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

480 .. 8000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1200 .. 8000 A

Verlustleistung:

231 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

17.755 kg

    Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse: H 65kA @ 480 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Überlastschutz: In=800A, 100% rated Ir=315A
    • Kurzschlussschutz: Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In
    • N-Leiterschutz: optional mit ext. CT bis 160%
    • Erdschlussschutz: Ig=0,2... 1 x In, tg=0,05-0,8s
    • Kabelanschluss: beidseitig
    • Verfügbarkeit: 3- und 4-polige Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen
    • Montagearten: Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
    • Kompatibilität: Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA

    Kunden Nutzen:

    • Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank Erfüllung sowohl der IEC- als auch der UL-Standards.
    • Hervorragende Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen erhöht die Benutzerfreundlichkeit.
    • Effiziente Sicherheit bei Überlast und Kurzschluss schützt Anlagen und reduziert Ausfallzeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie