SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 800 A, 3-polig, 65 kA, TM, FTAM, beidseitig...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA55806EC361AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 800 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949440024
Sonepar Artikelnummer
120948779
Hersteller Artikelnummer
3VA55806EC361AA0
Hersteller Typ
3VA5580-6EC36-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA55806EC361AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4000 .. 8000 A
Verlustleistung:
210 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
17.660 kg
- Schaltvermögensklasse: H 65kA @ 480 V
- 3-polig
- Anlagenschutz TM230, FTAM
- Bemessungsstrom In: 800A
- Überlastschutz Ir: 800A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii: 5...10 x In UL489 SB (NAVAL)
- Betriebstemperatur: 50 GRAD CEL
- Beidseitig Kabelanschluss
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweite Einsatzfähigkeit aufgrund der Erfüllung sowohl des IEC- als auch des UL-Standards.
- Verfügbarkeit in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Ein zuverlässiges System für alle Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung sorgt für effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


