SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 800 A, 3-polig, TM, AM, Schraubenflachansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA55800MH320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949436409
Sonepar Artikelnummer
120946277
Hersteller Artikelnummer
3VA55800MH320AA0
Hersteller Typ
3VA5580-0MH32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA55800MH320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4800 .. 9600 A
Verlustleistung:
210 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
13.640 kg
- Betriebsart: 3-polig
- Max. Kurzschl.-Ausschaltvermögen: 65 kA@480 V
- Bemessungsstrom: In=800A
- Kurzschlussschutz: Ii=6...12 x In
- Anschlussart: Schraubenflachanschluss
- UL-zugelassen
- Modularer Aufbau mit einfachem Zubehör
- Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Weltweite Einsetzbarkeit gemäß IEC- und UL-Standards
- Durchgängige und einheitliche Zubehörlösungen für alle Baugrößen
- Effiziente Absicherung von Motoren gegen Kurzschluss
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800
Der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


