Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 800 A, 4-polig, 100 kA, ETU5, LSI, Schraube...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 800 A, 4-polig, 100 kA, ETU5, LSI, Schraube...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA65807JT422AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 315 .. 800 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949438229

Sonepar Artikelnummer

120950642

Hersteller Artikelnummer

3VA65807JT422AA0

Hersteller Typ

3VA6580-7JT42-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA65807JT422AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

315 .. 800 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

480 .. 8000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1200 .. 8000 A

Verlustleistung:

231 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

17.010 kg

    Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480 V
    • 4-polig
    • Anlagenschutz ETU556, LSI
    • Rated current In = 800A
    • Überlastschutz 100% rated Ir = 315A ... 800A
    • Kurzschlussschutz Isd = 0,6..10x In
    • Ii = 1,5..10x In
    • N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%)
    • Erdschlussalarm Meldung über EFB300 o.COM
    • Schraubenflachanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Erfüllung sowohl des IEC-Standards als auch des UL-Standards für weltweiten Einsatz.
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
    • Einfaches, modulares Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
    • Optimale Systemlösung für alle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie