SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 800, 800 A, 4-polig, 65 kA, ETU3, LI, Schraubenf...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA65806HL420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 315 .. 800 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949436683
Sonepar Artikelnummer
120948159
Hersteller Artikelnummer
3VA65806HL420AA0
Hersteller Typ
3VA6580-6HL42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA65806HL420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
315 .. 800 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200 .. 8000 A
Verlustleistung:
231 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
17.890 kg
- Rahmen 800
- Schaltvermögensklasse H 65kA @ 480 V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU320, LI
- Bemessungsstrom In=800A
- Überlastschutz Ir=315A ...800A
- Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%)
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör verfügbar
- Weltweit einsetzbar durch Erfüllung von IEC- und UL-Standards.
- Setzt Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Effiziente und sichere Schutzlösungen für Anlagen.
Leistungsschalter 3VA6
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


