Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LeistungsschalterS2Motorschutz CLASS20 A-Auslöser 12...17 A N-Auslöser 260A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LeistungsschalterS2Motorschutz CLASS20 A-Auslöser 12...17 A N-Auslöser 260A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV20314TB15

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 12 .. 17 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621021232

Sonepar Artikelnummer

120583592

Hersteller Artikelnummer

3RV20314TB15

Hersteller Typ

3RV2031-4TB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RV20314TB15

Überlastauslöser Stromeinstellung:

12 .. 17 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

260 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Ja

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

17 A

Verlustleistung:

14.5 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

140 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

1.114 kg

    Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Motorschutz durch zuverlässiges Abschalten bei Kurzschluss und Überlast.

    Technische Details:

    • Baugröße S2, CLASS 20 A-Auslöser 12...17 A, N-Auslöser 260 A
    • Schraubanschluss mit Standardschaltvermögen
    • Kompakte und klimafeste Bauweise
    • Optimiert für geringe Abwärme und IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Gerätevarianten für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
    • Wahlweise mit Hilfsschalter erhältlich
    • Energieeinspeisemöglichkeiten über SIRIUS 3RV29

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Trennung der Anlage vom Netz
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Vereinheitlichtes Zubehör für alle Baugrößen
    • Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung
    • Einfacher, effizienter Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie