Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LeistungsschalterS2Motorschutz CLASS20 A-Auslöser 14...20 A N-Auslöser 260A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LeistungsschalterS2Motorschutz CLASS20 A-Auslöser 14...20 A N-Auslöser 260A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV20314BB15

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 14 .. 20 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621021249

Sonepar Artikelnummer

120583579

Hersteller Artikelnummer

3RV20314BB15

Hersteller Typ

3RV2031-4BB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RV20314BB15

Überlastauslöser Stromeinstellung:

14 .. 20 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

260 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Ja

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Verlustleistung:

14.5 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

140 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

1.097 kg

    Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz

    Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter bietet zuverlässigen Motorschutz durch sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Überlast.

    Technische Details:

    • CLASS 20 A-Auslöser 14...20 A
    • N-Auslöser 260 A
    • Schraubanschluss
    • Standardschaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö
    • Klimafeste Bauweise
    • Geeignet für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optionale Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung mit SIRIUS 3RV29 Einspeisesystem

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Trennung der Anlage vom Netz
    • Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
    • Verfügbar für verschiedene Schutzfunktionen wie Anlagenschutz und Transformatorschutz
    • Vereinfachte Handhabung durch Einsatz des SIRIUS Systembausatzes
    • Aktuelle Technologie für einfache und effiziente Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie