SIEMENS - Leistungsstecker für Anschluss an SINAMICS S-1FL6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX20030LL12
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948673881
Sonepar Artikelnummer
121124162
Hersteller Artikelnummer
6FX20030LL12
Hersteller Typ
6FX2003-0LL12
Hersteller Artikel Nr.:
6FX20030LL12
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.060 kg
- 4-poliger Isolierkörper
- Vierfacher Buchsenkontakt für 0,5-0,75 mm²
- Verpackungseinheit mit 5 Stück
- Verfügbar in Durchmessern von 0,5 mm bis 7,5 mm
- Geeignet für drei verschiedene Achshöhen
- Ermöglicht eine dynamische und präzise Steuerung des Servomotors
- Einfache Handhabung und Installation dank des 4-poligen Designs
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Durchmesser und Achshöhen
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit durch hochwertige Materialien
Leistungsstecker 6FX2003-0LL12
Der Leistungsstecker SIMOTICS ist für den Anschluss an den Servomotor SIMOTICS S-1FL6 (Low Inertia) konzipiert und bietet eine zuverlässige Verbindung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


