Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Leistungssteller Strombereich 20A 110-230V/24V AC/DC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungssteller Strombereich 20A 110-230V/24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF29200KA13

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.166 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209674233

Sonepar Artikelnummer

120581497

Hersteller Artikelnummer

3RF29200KA13

Hersteller Typ

3RF2920-0KA13

Hersteller Artikel Nr.:

3RF29200KA13

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.166 kg

    Leistungssteller Strombereich 20 A / 40 °C 110 … 230 V / AC/DC 24 V mit Teillastüberwachung für Halbleiterrelais / Schütz

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Strombereich: 20 A
    • Betriebstemperatur: 40 °C
    • Spannungsbereich: 110 … 230 V / AC/DC 24 V
    • Teillastüberwachung integriert
    • Geeignet für Halbleiterrelais und Schütz

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Energieverteilung.
    • Erleichtert die Steuerung von elektrischen Lasten.
    • Hohe Flexibilität durch breite Spannungs- und Stromauswahl.
    • Optimiert den Betrieb durch integrierte Überwachungsfunktionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie