SIEMENS - Leistungssteller Strombereich 50 A / 40 °C 110-230 V / AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF39500KA13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143255
Sonepar Artikelnummer
121379055
Hersteller Artikelnummer
3RF39500KA13
Hersteller Typ
3RF3950-0KA13
Hersteller Artikel Nr.:
3RF39500KA13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.167 kg
- Strombereich: 50 A
- Temperaturbereich: 40 °C
- Spannung: 110 … 230 V / AC/DC 24 V
- Teillastüberwachung: Ja
- Verwendbar für: Halbleiterrelais / Schütz
- Einfach zu handhaben
- Effizient im Betrieb
- Immer aktuell und anpassungsfähig
- Teil des SIRIUS Systembaukastens
Leistungssteller Strombereich 50 A / 40 °C 110 … 230 V / AC/DC 24 V
Der Leistungssteller bietet eine Teillastüberwachung für Halbleiterrelais und Schütz und ist Teil des SIRIUS Systembaukastens.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


