SIEMENS - Leistungssteller Strombereich 50 A / 40 °C 400-600 V / AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF39500KA160KT0
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143279
Sonepar Artikelnummer
121379008
Hersteller Artikelnummer
3RF39500KA160KT0
Hersteller Typ
3RF3950-0KA16-0KT0
Hersteller Artikel Nr.:
3RF39500KA160KT0
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.169 kg
- Strombereich: 50 A
- Temperatur: 40 °C
- Spannungsbereich: 400 … 600 V
- AC/DC: 24 V
- Teillastüberwachung: ohne
- Anwendung: für Halbleiterrelais / Schütz
- Einfach
- Effizient
- Immer aktuell
- SIRIUS Systembaukasten
Leistungssteller Strombereich 50 A / 40 °C 400 … 600 V / AC/DC 24 V ohne Teillastüberwachung für Halbleiterrelaiss / Schütz
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


