SIEMENS - Leistungssteller Strombereich 50 A / 40 °C 400-600 V / AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF39500KA16
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143262
Sonepar Artikelnummer
121379052
Hersteller Artikelnummer
3RF39500KA16
Hersteller Typ
3RF3950-0KA16
Hersteller Artikel Nr.:
3RF39500KA16
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.168 kg
- Strombereich: 50 A
- Temperatur: 40 °C
- Spannungsbereich: 400 … 600 V
- Gleich-/Wechselstrom: AC/DC 24 V
- Teillastüberwachung: ja
- Anwendung: Halbleiterrelais / Schütz
- Einfach in der Handhabung.
- Effiziente Nutzung.
- Immer auf dem aktuellen Stand der Technik.
Leistungssteller Strombereich 50 A / 40 °C 400 … 600 V / AC/DC 24 V mit Teillastüberwachung für Halbleiterrelais / Schütz
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


