SIEMENS - Leiterplattenträger, zum Befestigen der Befehlsgeräte mit der Leiterplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000KA100AA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963764
Sonepar Artikelnummer
120383359
Hersteller Artikelnummer
3SU19000KA100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0KA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000KA100AA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Material: Robust echtes Metall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Innovatives Aufschnappkonzept, montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten
- Kostenersparnis durch einfache Montage mit nur einer Hand
- Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen für zuverlässigen Betrieb
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Breites Angebot an optionalem Zubehör verfügbar
Leiterplattenträger, mit Schraube
Der Leiterplattenträger dient zur Befestigung der Befehlsgeräte mit der Leiterplatte und ist als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


