SIEMENS - Leitung-2 x Sub DE-9-1,5m-PVC-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18301CH15
Ader-Zahl - 2
Anzahl der Verseilelemente - 1
Verseilung - Bündel
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400756
Sonepar Artikelnummer
120755702
Hersteller Artikelnummer
6XV18301CH15
Hersteller Typ
6XV1830-1CH15
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18301CH15
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.61 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
86 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
86 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
86 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
-99999 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.099 kg
- 9-polige Sub-D-Stecker (beidseitig terminiert)
- Länge: 1,5 m
- Konstruktion für PROFIBUS
- Vorkonfektionierte Anschlussleitungen
- Direkte Leitungsschirmung und -abschluss für sichere Datenübertragung
- Schneller und kostengünstiger Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern
- Fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern
- Sichere Datenübertragung in EMV-belasteter Umgebung
Steckleitung 830-1T
Die Steckleitung 830-1T dient zum Anschluss von Endgeräten an OLM und OBT, fertig konfektioniert mit 2 Sub-D-Steckern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


