SIEMENS - Leitungsbrücke für N-Automaten 5SX beidseitig Aderendhülsen 6mm2, Länge 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST1292
Querschnitt - 6 mm²
Länge - 125 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869028057
Sonepar Artikelnummer
120220299
Hersteller Artikelnummer
5ST1292
Hersteller Typ
5ST1292
Hersteller Artikel Nr.:
5ST1292
Querschnitt:
6 mm²
Länge:
125 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg
- Typ: Leitungsbrücke SENTRON 5ST1
- Verwendung: Für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter
- Kompatibilität: Universell anbaubar
- Montage: Einfach und komfortabel
- Länge: 125mm
- Querschnitt: 6mm² Aderendhülsen beidseitig
- Sicherheit: Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
- Komfortable Installation durch einfache Montage und Anschluss.
Leitungsbrücke für N-Automaten 5SX beidseitig Aderendhülsen 6mm2, Länge 125mm
Leitungsbrücke SENTRON 5ST1 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und einfach zu montieren ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


